Beli cleaning air duster di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- Dimension 3 (mm): 26
- Maximum Operating Pressure (psi): 150
- AZ Grease GunDeskripsi:-Supports both cartridge grease and hand packing.-Nozzle for hydraulic nippleatribut:
- Discharge Rate Per Time: 0.5cc
- Nozzle Length: 115mm
- Oil Tank Diameter: 35.8mm
- Capacity: 120cc
- Total Length: 230mm
- Accessories: Nozzle for hydraulic nipple
- Maximum Pressure: 29.4MPa
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Air Flow Pattern: Full-Flow
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- Dimension 6 (mm): 11
- Material: Chrome Vanadium
- Maximum Operating Pressure (psi): 170
- Nozzle type: Full Pressure Nozzle
- monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaningatribut:
- Fluid: Air
- Connection: Coupler for normal pressure
- Nozzle type: Standard (with Flow Rate Adjustment)
- Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
- Air Consumption (L/minute): 280
- Air Inlet Connection Size (inch): G(PF)1/4
- Material: Aluminium
- Maximum Operating Pressure (psi): 87
- Nozzle Diameter (Φmm): 2
- TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:For drying, cooling, dust work by blowingatribut:
- Connection Diameter: 1/4 plug
- Length (mm): 220
- Nozzle Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 90
- Weight (g): 112
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- Material: Polyacetal resin
- Maximum Operating Pressure (psi): 145
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
- TRUSCO Air Duster Button Type (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:General dust work.
- TRUSCO Air Dusters Long Nozzle Button Type (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:-With a plug which can attach air hose with one touch. -Blowing of cutting chips etc. that is generated during machine processing.atribut:
- Nozzle Mounting Port: G1/8
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- JTC Large Blowing Air Dusteratribut:
- Nozzle Diameter (Φmm): 8
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Pressure (Kg/Cm²): 15
- AZ Grease GunDeskripsi:- Nozzle for hydraulic nippleatribut:
- Discharge Rate per Time (cc): 1
- Nozzle Length (mm): 250
- Oil Tank Dia. (mm): 60.1
- Capacity (cc): 400
- Maximum Pressure (MPa): 73
- Nozzle Connecting Screw: Rc1/8
- Vessel Air Duster Series (Pistol Angin)atribut:
- Working Temperature Range: 0-60°C (32-140°F)
- Air Hose Connection: Coupling
- JTC Air DusterDeskripsi:Air inlet set the copper sockets protect the handle from harmatribut:
- Tube Length: 4 Inch
- Inlet: 1/4 Inch
- Handle Material: plastic
- TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)Deskripsi:TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIROatribut:
- Material: Stainless Steel
- KRISBOW Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:Air Duster adalah alat yang digunakan untuk menyemprot angin yang dialirkan dari kompressor. Alat ini mempunyai bentuk yang ergonomis sehingga mudah dipergunakan untuk penyemprotan angin yang dipergunakan untuk pembersihan debu pada komponen mesin atau setelah selesai pengerjaan mesin. Kelebihan lain alat ini adalah dapat diatur besaran angin yang dikeluarkan oleh nozzle. Air Duster ini mempunyai kapasitas 330mm. Air Duster sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- Maximum Operating Pressure (psi): 220
- Nozzle type: Steel Long Nozzle
- WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Nozzle Opening Diameter (mm): 3.5
- Nozzle Attachment Port: G1/8
- Maximum usage pressure: 1MPa
- TRUSCO Air Duster Trigger Type (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Description: Adopt the (trigger) Large trigger fatigue, even if I use it for a long time.
- Specification: Trigger type
- Finishing Material: Aluminium, brass, nickel-plated (O-ring) NBR
- Weight (g): 215
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Connection Thread: G1/4
- Nozzle Length (mm): 24
- Applications: General dust work
- Nozzle diameter (mm): phi2.0
- Purpose of Use: Blowing of cutting chips etc. that is generated during machine processing.
Daftar Harga cleaning air duster Terbaru November 2026
| Wipro Air Duster (Semprotan Angin Kompresor) | Rp47.900 |
| Anzen Air Duster & Under Coating Gun | Rp119.900 |
| TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor) | Rp79.900 |
| AZ Grease Gun | Rp239.900 |
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp96.900 |
| monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor) | Rp129.900 |
| TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp239.900 |
| TRUSCO Air Duster Button Type (Semprotan Angin Kompresor) | Rp129.900 |
| TRUSCO Air Dusters Long Nozzle Button Type (Semprotan Angin Kompresor) | Rp229.900 |
| JTC Large Blowing Air Duster | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101005781-1.jpg)

/4vP103683175-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/AZ%20Grease%20Gun/P102743513-2.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
/52P101001182-4.jpg)
/P101001856-1.jpg)
/P101500492-1.jpg)
/P102598825-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/AZ%20Grease%20Gun/khP105537737-1.jpg)
/efP102039519-11.jpg)


/9lP103642345-2.jpg)
/1gP103636052-5.jpg)
/P102016169-1.jpg)
/P102006047-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)